Motion
HCDC-7.00-R

PCI
HCDC-7.00-R

Seguidor de leva coronado - Serie HCDC-R, 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.5000 pulg. de diámetro del pasador, 7.6800 pulg. de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #06073499
No. Fabricante HCDC-7.00-R
Precio6,431.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HCDC-7.00-R

Seguidor de leva coronado - Serie HCDC-R, 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, 3.5000 pulg. de diámetro del pasador, 7.6800 pulg. de longitud del pasador, material de acero al carbono
Artículo MI #06073499
No. Fabricante HCDC-7.00-R
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
Precio6,431.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/4-18 NPT
  • Rodillo Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Poste Longitud  
    7.6800 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-1/2-4
  • Peso
    55.65 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    132400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    204800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    HCDC-R
  • UPC_NO
    841946137340

Descripción general

Descripción del fabricante
HCDC-7.00-R RODILLO DE BRF PROTEGIDO
  • Los rodillos del BRF Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de los cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo