Motion
7000127169 VENTANA TUFFMASTER D/VERDE

3M
7000127169 TUFFMASTER WINDOW D/GREEN

3M™ Ventana de pantalla moldeada de policarbonato con protección facial en verde oscuro, 82509-00000 10 EA/caja
Artículo MI #06073612
No. Fabricante 7000127169 TUFFMASTER WINDOW D/GREEN
Precio137.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000127169 TUFFMASTER WINDOW D/GREEN

3M™ Ventana de pantalla moldeada de policarbonato con protección facial en verde oscuro, 82509-00000 10 EA/caja
Artículo MI #06073612
No. Fabricante 7000127169 TUFFMASTER WINDOW D/GREEN
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
Precio137.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    22.86 pulg.
  • Longitud
    25.4 pulg.
  • Peso
    5 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    10078371825093
  • UPC_NO
    10078371825093

Descripción general

Descripción del fabricante
7000127169 VENTANA TUFFMASTER D/VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ventana aluminizada que refleja hasta un 80% de calor radiante
  • Protege contra el impacto de partículas voladoras
  • Tamaño 9" x 14.5" x 0.080"
  • Grosor de 0,080" excelente para operaciones de tipo horno de alta temperatura
  • Cumple con los requisitos de alto impacto de ANSI Z87.1