Motion
PFMB7102-N04-F

SMC
PFMB7102-N04-F

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #06079030
No. Fabricante PFMB7102-N04-F
Precio545.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
PFMB7102-N04-F

INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL PFM con pantalla integrada
Artículo MI #06079030
No. Fabricante PFMB7102-N04-F
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
Precio545.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    NPT 1/2

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Integrado
  • Dirección de entrada de tuberías
    Recto
  • Rango de caudal nominal
    De 0.2 a 10 (5) l/min
  • Serie
    PFM

Descripción general

Descripción del fabricante
PFMB7102-N04-F INTERRUPTOR DE FLUJO DIGITAL
  • Rango de flujo (lpm): 5-500, 10-1000, 20-2000
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 1/2 o 3/4 (depende del rango de flujo)
  • Rango de presión nominal (MPa): 0 a 0.8
  • Opciones de salida: NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3 %
  • Repetibilidad: ±1 % F.S.

También puede gustarle