Motion
ER12SFR
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06079187
No. Fabricante ER12SFR
Precio75.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06079187
No. Fabricante ER12SFR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.040 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2188 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Ancho general
    1.2188 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Autorización interna
    C0
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    637400400378
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2860 lbf
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637400400378

Descripción general

Descripción del fabricante
ER12SFR BRG
  • Sellado permanente y prelubricado para una larga vida útil
  • El protector de residuos de acero y la ranura de laberinto del anillo interior proporcionan una protección superior
  • Mejor protección en ambientes húmedos/húmedos
  • Se dispone de sello de par bajo opcional (sufijo SFR)
  • Dos orificios de lubricación permiten volver a engrasar
  • Dos tornillos de ajuste de punto de copa estriados ofrecen una excelente resistencia al aflojamiento en condiciones vibratorias
  • Carreras de acero de aleación de cromo SAE 52100 totalmente rectificadas
  • El acabado de óxido negro proporciona una mayor resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo