Motion
PAK399

New Pig
PAK399

Drain 'N Contain® Workbench - Patas, soportes - Acero laminado en caliente calibre 11 , sumidero - Acero laminado en caliente calibre 14 , estantes, protección contra salpicaduras - Acero laminado en caliente calibre 16 , rejilla - Polietileno, capacidad de sumidero de 22 gal, dimensiones: 27-1/2 x 54-1/2 x 53 x in
Artículo MI #06079239
No. Fabricante PAK399
Precio1,772.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
PAK399

Drain 'N Contain® Workbench - Patas, soportes - Acero laminado en caliente calibre 11 , sumidero - Acero laminado en caliente calibre 14 , estantes, protección contra salpicaduras - Acero laminado en caliente calibre 16 , rejilla - Polietileno, capacidad de sumidero de 22 gal, dimensiones: 27-1/2 x 54-1/2 x 53 x in
Artículo MI #06079239
No. Fabricante PAK399
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
Precio1,772.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    27-1/2 x 54-1/2 x 53 xin

Detalles

  • Material
    Rejilla - Polietileno, Patas, Soportes - Acero laminado en caliente calibre 11 , Estantes, Protección contra salpicaduras - Acero laminado en caliente calibre 16 , Sumidero - Acero laminado en caliente calibre 14
  • Capacidad del cárter
    22 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK399 ABSORBENTE
  • Sumidero integrado de 22 galones que atrapa fugas y goteos de piezas húmedas, filtradas o desmontadas mientras trabaja
  • El drenaje integral aloja un contenedor de 30 galones debajo para mayor capacidad (disponible por separado)
  • Las rejillas de polietileno extraíbles permiten que los líquidos pasen al sumidero inferior
  • El banco de trabajo de acero de gran calibre soporta hasta 400 lb.
  • Mantiene su espacio de trabajo y su mesa de trabajo ordenados mientras captura el desorden y la suciedad de la desengrasante, las reparaciones o las reconstrucciones

También puede gustarle