Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones67-1/2 x 41-1/4 x 74 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga4500 lb
- MaterialRejilla - Polietileno, paleta, cubierta - LDPE con inhibidores UV
- Número de tambores2
- Capacidad del cárter66 galones (EE. UU.)
Descripción general
- La tapa enrollable se desliza hacia arriba para acceder fácilmente a las tapas de los bidones mientras el resto de la unidad permanece cerrada; almacene los bidones con bombas o embudos en su lugar
- Palé de perfil bajo con sumidero que atrapa fugas, goteos y derrames mientras mantiene las tapas de los bidones y los accesorios al alcance de la mano
- El diseño resistente a la intemperie evita que los contaminantes entren en las aguas pluviales
- La construcción de alta resistencia permite elevar la cubierta dura y el palé mediante una carretilla elevadora con tambores colocados
- El polietileno de baja densidad (LDPE) con inhibidores UV resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos para una vida útil prolongada y sin problemas
- La parte superior enrollable de diseño ergonómico solo baja hasta la altura de la cintura para evitar que se doble y se alcance
- Las puertas y la parte superior enrollable se pueden asegurar con un candado (se vende por separado)
- Puertas oscilantes duraderas en la parte delantera para facilitar la carga y descarga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación