Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1400 pulg.
- Diámetro interior1-1/8 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro exterior1-7/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
- Peso0.0503 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze ST-3660-4 1.14 X 1.875 X 1/8in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteST36604
- Número de Upc del fabricante00846802050603
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieST
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802050603