Motion
SSUPB16-L4L

Thomson
SSUPB16-L4L

Bloque de almohadas de eje redondo de guía lineal Super Smart - Cerrado, 1.0000 in de diámetro de eje, 2.8100 in de longitud total
Artículo MI #06079639
No. Fabricante SSUPB16-L4L
Precio550.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPB16-L4L

Bloque de almohadas de eje redondo de guía lineal Super Smart - Cerrado, 1.0000 in de diámetro de eje, 2.8100 in de longitud total
Artículo MI #06079639
No. Fabricante SSUPB16-L4L
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
Precio550.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.19 pulg.
  • Longitud total
    2.8100 pulg.
  • Ancho general
    2.8100 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1900.0 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada lineal
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486556374

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPB16-L4L PRODUCTO DE CARRIL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo