Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveMaterial de la cubierta exterior de espuma de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimientoKevlar®
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar®
- Número de Upc del fabricante0451433038233
- MaterialNitrilo
- UPC_NO45143303823
Descripción general
- Kevlar® no se derrite, enciende ni conduce electricidad
- Alto nivel de comodidad, permite la destreza manual
- Certificado por DuPont de fabricante de guantes con licencia
- Recubrimiento de espuma de nitrilo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación