Motion
SXH002CM
Cilindro de barra de acoplamiento - 250 psi, calibre de 1.5000 in, barra de 0.625 in, basculante de doble apoyo de cabezal
Artículo MI #06080266
No. Fabricante SXH002CM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de barra de acoplamiento - 250 psi, calibre de 1.5000 in, barra de 0.625 in, basculante de doble apoyo de cabezal
Artículo MI #06080266
No. Fabricante SXH002CM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    1 pulg.
  • Altura del producto
    2.00 pulg.
  • Longitud del producto
    6.75 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.625 pulg.
  • Peso
    4.20 lb
  • Ancho
    4.00 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Cabezal 4-Cap 4
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de montaje
    Muñón de cabeza
  • No rotativo
    Sí
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 2-Cap 2
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie RE
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
RE17CC5N1KA01003 CILINDRO
  • Clasificación de hasta 250 PSI
  • Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"