Motion
00112XT3E145T

WEG ELECTRIC CORP
00112XT3E145T

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 145T , caja TEFC, 60 Hz, base 1145 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06080375
No. Fabricante 00112XT3E145T
Precio1,566.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00112XT3E145T

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 145T , caja TEFC, 60 Hz, base 1145 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06080375
No. Fabricante 00112XT3E145T
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
Precio1,566.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6204
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud del eje
    2.25 pulg.
  • Peso
    78.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; bastidor de hierro fundido; eslinga de eje de anillo en V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, máquinas herramienta
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1145 rpm
  • Descripción
    HP:1, F#143/5T, RPM:1200, 208-230/460//380 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.26 / 1.63 A
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Par de carga completa
    4.57 pies-libras;6.2 N-m
  • Grupo y clase
    Clase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Manual de funcionamiento
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204 2RS
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    80K
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7890355786598
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00112XT3E145T
  • Carcasa con clasificación IP55

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good