Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo1-1/2 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante662980288092
- MaterialCirconio
- RPM Máx.24200 rpm
- Cantidad del paquete1.000
- Forma16
- UPC_NO662980288092
Descripción general
Descripción del fabricante
12-C 101 1-1/2X2-1/2X3/8 T16 CONO
- Extracción rápida; eje roscado interno; larga vida útil; extracción máxima; para uso en: acero inoxidable, acero; limpieza; desbarbado; moldeado; mezclado;