Motion
01-H 027 27/64 BROCA DE TAPÓN

WALTER SURFACE TECH
01-H 027 27/64 STUB DRILL BIT

Taladro fraccionario de acero inoxidable+ 135° de 27/64" PK 5
Artículo MI #06080619
No. Fabricante 01-H 027 27/64 STUB DRILL BIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
01-H 027 27/64 STUB DRILL BIT

Taladro fraccionario de acero inoxidable+ 135° de 27/64" PK 5
Artículo MI #06080619
No. Fabricante 01-H 027 27/64 STUB DRILL BIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    27/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-7/8 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    27/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de acero inoxidable de bronce
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    662980287200
  • Material
    HSS+Co
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    5
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Acero inoxidable+
  • Tipo de mango
    Talón
  • Especificación
    Para uso en: acero suave, metal no ferroso, chapa metálica, acero inoxidable
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Flujo alto

Descripción general

Descripción del fabricante
01-H 027 27/64 BROCA DE TAPÓN
  • Perfora más orificios, más rápido; longitud corta para una máxima resistencia a la rotura; tratamiento especial de la superficie de acero inoxidable de bronce; punto especial de autocentrado para fresas mínimas; taladrado en chapa metálica; taladrado de superficies redondas; taladrado con máquinas fijas; excelente para taladrar chapa metálica y otro material de paredes finas. Su punto dividido de 135° permite un taladrado positivo sin perforación central y su corta longitud proporciona una alta resistencia a la rotura y permite taladrar en espacios confinados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno