Motion
02C080
Grifos de tubería cónicos de 1/2" (NPT)
Artículo MI #06080652
No. Fabricante 02C080
Precio48.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grifos de tubería cónicos de 1/2" (NPT)
Artículo MI #06080652
No. Fabricante 02C080
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
Precio48.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Templado
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Aleación de carbono
  • Calidad del material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Tubo cónico
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
02-C 080 1/2 NPT GRIFOS DE TUBERÍA DE CARBONO
  • Endurecido y templado para una vida útil más larga; Roscas rectificadas de precisión para una acción de corte libre; Para usar en: aluminio, acero dulce, acero inoxidable; Fabricado con acero para herramientas de aleación de carbono resistente para cortar roscas y reparar roscas dañadas en accesorios de tuberías. Para uso en acero y metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno