Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.36
- Diámetro del mango0.19
- Profundidad de roscado0.87
- Longitud de la rosca0.87 mm
- Tamaño de la rosca5/8-11 UNC
Detalles
- BiselCono
- Recubrimiento de acabadoBronce
- Rosca interrumpidaNo
- MaterialHSS
- Número de canales4
- Estilo de toqueCono
- Tipo de toqueMachos de roscar manuales
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC
- UPC_NO662980240908