Motion
03A101
Machos de roscar manuales HSS de acero inoxidable + cono ISO 10-24NC PK 3
Artículo MI #06080662
No. Fabricante 03A101
Precio10.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar manuales HSS de acero inoxidable + cono ISO 10-24NC PK 3
Artículo MI #06080662
No. Fabricante 03A101
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
Precio10.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.36
  • Diámetro del mango
    0.19
  • Profundidad de roscado
    0.87
  • Longitud de la rosca
    0.87 mm
  • Tamaño de la rosca
    10-24 UNC

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Cono
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC
  • UPC_NO
    662980009833

Descripción general

Descripción del fabricante
03-A 101 10-24 TERRAJA DE CONO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good