Especificaciones
Dimensiones
- Rango de diámetros de corte3/4 pulg.
- Diámetro de la broca3/4 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Recubrimiento de acabadoMezcla de cromo y aluminio (AlCrN)
- MaterialM2 HSS
- Calidad del materialM2
- Número de canales3
- SerieVICEPRESIDENTE
- Tipo de mangoMango redondo
- Extremo simple o dobleIndividual
- TipoAvellanador
Descripción general
- Tratamiento de superficie especial; Geometría de punta especial; Diseño de paso variable; Para avellanado; Para desbarbado y biselado;