Motion
12-C 111 1-1/2X3X5/8  T16 ACERO CÓNICO

WALTER SURFACE TECH
12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CONE-STEEL

1-1/2" X 3" X 5/8" T16 ACERO CÓNICO
Artículo MI #06080671
No. Fabricante 12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CONE-STEEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CONE-STEEL

1-1/2" X 3" X 5/8" T16 ACERO CÓNICO
Artículo MI #06080671
No. Fabricante 12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 CONE-STEEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    662980103586
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    24200 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Forma
    16
  • UPC_NO
    662980103586

Descripción general

Descripción del fabricante
12-C 111 1-1/2X3X5/8 T16 ACERO CÓNICO
  • Extracción rápida; eje roscado interno; larga vida útil; extracción máxima; para uso en: acero inoxidable, acero; limpieza; desbarbado; moldeado; mezclado;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno