Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.9 lb
- Diámetro de la rueda4-3/4 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Tipo de pulidoPulido de algodón
- GradoAlgodón
- Cantidad del paquete del fabricante1
- RPM Máx.3800 rpm
Descripción general
- Ideal para mejorar e iluminar los acabados existentes, eliminando las manchas en la arena metálica y aportando un nuevo brillo a las superficies de trabajo. Tambor de algodón pesado utilizado con pasta pulidora. Para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero. Arbour 5/8"-11.