Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bobina3
- Diámetro del orificio10 mm
- Tamaño del puertoDiámetro 12
- Peso600 g
Detalles
- Material del cuerpoResina (con soporte)
- País de origenJP
- Tipo de válvulaN.C.
Descripción general
- Tamaño del puerto (puerto individual): Rc1/8, Rc1/4
- Material de sellado disponible: NBR, FKM
- Tensión nominal: 12VDC, 24VDC
- Número aplicable de estaciones: de 2 a 10