Motion
QJ218M
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06082920
No. Fabricante QJ218M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06082920
No. Fabricante QJ218M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Altura total
    30 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    QJ218M BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176640025
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176640025

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ218M BRG