Motion
ETP-ER50

ZERO MAX
ETP-ER50

Casquillo sin llave - 50 mm D.I., 60 mm D.E.
Artículo MI #06082970
No. Fabricante ETP-ER50
Precio1,951.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-ER50

Casquillo sin llave - 50 mm D.I., 60 mm D.E.
Artículo MI #06082970
No. Fabricante ETP-ER50
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
Precio1,951.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Empuje máximo transmitido
    14162 lbf
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Peso
    2.64 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    15.49 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    1401 pies-libras
  • Fuerza axial transmisible
    14162 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SIN LLAVE EXPRESS ETP-ER50

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo