Motion
FJ3114-0606S
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3114 SAE 37° JIC giratorio
Artículo MI #06082973
No. Fabricante FJ3114-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3114 SAE 37° JIC giratorio
Artículo MI #06082973
No. Fabricante FJ3114-0606S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.38 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    0.83 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.23 pulg.
  • Longitud
    2.07 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.83 pulg.
  • Longitud total
    2.07 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    FC300, 1503, FC234, FC350 y FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. x 3/8 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3114-0606S
  • Número de Upc del fabricante
    678146147912
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146147912
  • Presión de trabajo
    9000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ3114-0606S EXTREMO DE LA MANGUERA
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo