Motion
7025-06-18-BS
7025-06-18-BS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #06084965
No. Fabricante 7025-06-18-BS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7025-06-18-BS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #06084965
No. Fabricante 7025-06-18-BS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 18 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 18 mm
  • Cuerpo hexagonal
    24.0
  • Longitud total
    42.5
  • Profundidad de la rosca
    7.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Hembra JIC giratoria, macho métrico
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    Hembra JIC giratoria, macho métrico
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7025

Descripción general

Descripción del fabricante
7025-06-18-BS ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle