Motion
TCJTC2-2
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06085608
No. Fabricante TCJTC2-2
Precio378.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 2 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06085608
No. Fabricante TCJTC2-2
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
Precio378.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.2500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    087796202399
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796202399

Descripción general

Descripción del fabricante
TCJTC2-2 2BLT FLG 1.3/4 CALIBRE HEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo