Motion
A4P17NB7J

LEESON (RRX)
A4P17NB7J

Motor para uso en granja - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja de TENV (totalmente cerrada y no ventilada), 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06085883
No. Fabricante A4P17NB7J
Precio631.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
A4P17NB7J

Motor para uso en granja - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja de TENV (totalmente cerrada y no ventilada), 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06085883
No. Fabricante A4P17NB7J
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
Precio631.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud del motor menos eje
    5.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.65 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción
    Motor agrícola, 0.25 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 48Y fotogramas, TENV
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80 / 1.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    D
  • kW
    0.19 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720004999
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720004999
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
100699.00,1/4HP,48Y,1800RPM,1PH,TEAO
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
  • La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo