Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia2.5090 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L)7.2 x (H)5.93 x (W)6
- Altura de la carcasa5.9300 pulg.
- Longitud de la carcasa7.2000 pulg.
- Ancho de la carcasa6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSHERA35
- Par de salida máximo1100 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación29.10:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.
- Peso35.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Caballos de entrada1.1700 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSHERA35ES 29.10 56C 1.125
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798940007
- Potencia de entrada máxima1.1700 CV
- Tipo de montajeES
- RPM de salida60.1 rpm
- Par de salida1100 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- SerieHERA35
- EstiloES
- UPC_NO662798940007
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Dos tamaños pueden reemplazar hasta seis tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Forro de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes SSHERA de orificio de salida hueco.