Motion
SSHERA35ES 19.93 143TC 1.438

HUB CITY INC
SSHERA35ES 19.93 143TC 1.438

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA de ACERO INOXIDABLE - Reducción doble, 19.93:1 Relación, 2.5090 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., estructura de 143TC
Artículo MI #06088341
No. Fabricante SSHERA35ES 19.93 143TC 1.438
Precio6,510.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSHERA35ES 19.93 143TC 1.438

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA de ACERO INOXIDABLE - Reducción doble, 19.93:1 Relación, 2.5090 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., estructura de 143TC
Artículo MI #06088341
No. Fabricante SSHERA35ES 19.93 143TC 1.438
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
Precio6,510.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    2.5090 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)7.2 x (H)5.93 x (W)6
  • Altura de la carcasa
    5.9300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.2000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSHERA35
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 88.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1100 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.4380 pulg.
  • Relación
    19.93:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de base compatible
    0259-00213, 00259-00214
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Caballos de entrada
    1.7000 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSHERA35ES 19.93 143TC 1.438
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798940793
  • Potencia de entrada máxima
    1.7000 CV
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    87.8 rpm
  • Par de salida
    1100 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA35
  • Estilo
    ES
  • UPC_NO
    662798940793

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHERA35ES 19.93 143TC 1.438 0250-56908
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Dos tamaños pueden reemplazar hasta seis tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Forro de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes SSHERA de orificio de salida hueco.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo