Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia3.2630 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L)8.02 x (H)7.14 x (W)6.75
- Altura de la carcasa7.1400 pulg.
- Longitud de la carcasa8.0200 pulg.
- Ancho de la carcasa6.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.7490 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSHERA45
- Par de salida máximo2600 pulg-lbs
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.4380 pulg.
- Relación15.60:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío13.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío14.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.
- Peso48.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Caballos de entrada5.1400 CV
- Tipo de entradaEje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSSHERA45AS 15.60 (24) 1.438
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798946887
- Potencia de entrada máxima5.1400 CV
- Tipo de montajeAS
- RPM de salida112.2 rpm
- Par de salida2600 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- EstiloAS
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Dos tamaños pueden reemplazar hasta seis tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Forro de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes SSHERA de orificio de salida hueco.