Motion
SSHERA45AS  7.80 (32) 1.500

HUB CITY INC
SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500

Hera® SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 7.80:1 Relación, 3.263 pulg., entrada de eje sólido, 0.8750 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #06089100
No. Fabricante SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500

Hera® SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 7.80:1 Relación, 3.263 pulg., entrada de eje sólido, 0.8750 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #06089100
No. Fabricante SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    3.2630 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)8.02 x (H)7.14 x (W)6.75
  • Altura de la carcasa
    7.1400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.0200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8740 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSHERA45
  • Par de salida máximo
    2149 pulg-lbs
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    7.80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    13.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    48.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Caballos de entrada
    8.5000 CV
  • Tipo de entrada
    Eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798948393
  • Potencia de entrada máxima
    8.5000 CV
  • Tipo de montaje
    AS
  • RPM de salida
    224.4 rpm
  • Par de salida
    2149 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Estilo
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHERA45AS 7.80 (32) 1.500 0250-57673
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Dos tamaños pueden reemplazar hasta seis tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Forro de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes SSHERA de orificio de salida hueco.