Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja264
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW260
- RPM máximas de salida29.2 rpm
- Par de salida máximo1805 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1150 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=60/1|ESTILO=B|FS=56C
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPulido a máquina
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.216 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.216 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-06622
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798842424
- Potencia de entrada máxima1.216 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje universal
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1150 lb
- Tipo de pinturaSin pintar
- ReducciónIndividual
- SerieSSW260
- EstiloB
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de par (pulg.-lb)838 pulg-lbs
- UPC_NO662798842424
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1