Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW260
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1475 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12 pulg.
- Peso55 lb
Details
- Dibujo CADRATIO=10/1|ESTILO=B|FS=143TC
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-06651
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798842714
- Potencia de entrada máxima4.492 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- SerieSSW260
- EstiloB
- UPC_NO662798842714
Descripción general
Descripción del fabricante
SSW264-41913-B-WR-143TC-0270-06651
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1