Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW260
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1843 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=50/1|ESTILO=A|FS=182TC
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-06681
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798843025
- Potencia de entrada máxima1.420 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- SerieSSW260
- EstiloA
- UPC_NO662798843025
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1