Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja264
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW260
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo1130 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1150 lb;5115.46 N
- Relación5:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=5/1|ESTILO=B|FS=182TC
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPulido a máquina
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.693 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.693 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-06685
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798843063
- Potencia de entrada máxima6.693 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje universal
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5115.46 N, 1150 lb
- Tipo de pinturaSin pintar
- ReducciónIndividual
- SerieSSW260
- EstiloB
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de par (pulg.-lb)897 pulg-lbs;101.3 Nm
- UPC_NO662798843063
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1