Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW260
- RPM máximas de salida116.7 rpm
- Par de salida máximo1737 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=15/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=3
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-06736
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798843575
- Potencia de entrada máxima3.614 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieSSW260
- EstiloA
- UPC_NO662798843575
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1