Motion
SSW265 25/1 A WR 143TC  1.438

HUB CITY INC
SSW265 25/1 A WR 143TC 1.438

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 143TC
Artículo MI #06089422
No. Fabricante SSW265 25/1 A WR 143TC 1.438
Precio6,288.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW265 25/1 A WR 143TC 1.438

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 25:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 143TC
Artículo MI #06089422
No. Fabricante SSW265 25/1 A WR 143TC 1.438
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
Su precio$6,288.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW260
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    1869 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Peso
    55 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=25/1|ESTILO=A|FS=143TC|OD=5
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-06834
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798844565
  • Potencia de entrada máxima
    2.487 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW260
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798844565

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW265-25/1-A-WR-143TC-1.438-0270-06834
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1