Motion
SSW134 20/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
SSW134 20/1 B WR 143TC

SSW134 20/1 B WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #06089781
No. Fabricante SSW134 20/1 B WR 143TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW134 20/1 B WR 143TC

SSW134 20/1 B WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 1.33 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #06089781
No. Fabricante SSW134 20/1 B WR 143TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW130
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    320 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=20/1|ESTILO=B|FS=143TC
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-07238
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798859774
  • Potencia de entrada máxima
    0.551 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW130
  • Estilo
    B
  • UPC_NO
    662798859774

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW134-20/1-B-WR-143TC-0270-07238
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"