Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW130
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo314 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío11 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=30/1|ESTILO=A|FS=56C
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-07276
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798860046
- Potencia de entrada máxima0.395 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieSSW130
- EstiloA
- UPC_NO662798860046
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1