Motion
SSW154 50/1 B WR 143TC

HUB CITY INC
SSW154 50/1 B WR 143TC

SSW154 50/1 B WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.54 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #06089903
No. Fabricante SSW154 50/1 B WR 143TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW154 50/1 B WR 143TC

SSW154 50/1 B WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.54 pulg., caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #06089903
No. Fabricante SSW154 50/1 B WR 143TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5400 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW150
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    494 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=50/1|ESTILO=B|FS=143TC
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-07442
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798861043
  • Potencia de entrada máxima
    0.464 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW150
  • Estilo
    B
  • UPC_NO
    662798861043

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW154-50/1-B-WR-143TC-0270-07442
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"