Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.5400 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW150
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo478 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación30:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío11 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=30/1|ESTILO=A|FS=143TC
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-07488
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798861395
- Potencia de entrada máxima0.630 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieSSW150
- EstiloA
- UPC_NO662798861395
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1