Motion
SSW184 10/1 A WR 56C

HUB CITY INC
SSW184 10/1 A WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #06089969
No. Fabricante SSW184 10/1 A WR 56C
Precio3,384.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW184 10/1 A WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #06089969
No. Fabricante SSW184 10/1 A WR 56C
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
Precio3,384.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    184
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW180
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    528 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    550 lb;2446.522 N
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable (pasivado)
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.625 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.625 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite sintético apto para alimentos
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-07588
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798861715
  • Potencia de entrada máxima
    1.625 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Estándar horizontal
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2446.522 N, 550 lb
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW180
  • Estilo
    A
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2851 pulg-lbs;322.121 Nm
  • UPC_NO
    662798861715

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW184-41913-A-WR-56C-0270-07588
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron