Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW180
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo436 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Carga colgada550 lb;2446.522 N
- Relación5:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío11 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.6 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.6 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1
- Número de catálogo del fabricante0270-07598
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798861845
- Potencia de entrada máxima2.600 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeEstándar horizontal
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- SerieSSW180
- EstiloB
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de par (pulg.-lb)2385 pulg-lbs
- UPC_NO662798861845
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1