Motion
SSW184-60/1-B-WR-56C

HUB CITY INC
SSW184-60/1-B-WR-56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #06089985
No. Fabricante SSW184-60/1-B-WR-56C
Precio2,820.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW184-60/1-B-WR-56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #06089985
No. Fabricante SSW184-60/1-B-WR-56C
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
Su precio$2,820.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    184
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW180
  • RPM máximas de salida
    29.2 rpm
  • Par de salida máximo
    623 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    550 lb;2446.52 N
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.449 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.449 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-07607
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798861951
  • Potencia de entrada máxima
    0.449 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2446.52 N, 550 lb
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW180
  • Estilo
    B
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2805 pulg-lbs;316.923 Nm
  • UPC_NO
    662798861951

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW184-60/1-B-WR-56C-0270-07607
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1