Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja214
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW210
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo805 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada550 lb;2446.5 N
- Relación10:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío11 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=10/1|ESTILO=B|FS=56C
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.464 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.464 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite sintético apto para alimentos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-08100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798865157
- Potencia de entrada máxima2.464 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje universal
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida2446.5 N, 550 lb
- Tipo de pinturaSin pintar
- ReducciónIndividual
- SerieSSW210
- EstiloB
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de par (pulg.-lb)2943 pulg-lbs;332.514 Nm
- UPC_NO662798865157
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1