Motion
SSW214 10/1 C WR 56C

HUB CITY INC
SSW214 10/1 C WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #06090294
No. Fabricante SSW214 10/1 C WR 56C
Precio3,950.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW214 10/1 C WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #06090294
No. Fabricante SSW214 10/1 C WR 56C
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
Precio3,950.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    214
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW210
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    805 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    550 lb;2446.5 N
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=10/1|ESTILO=C|FS=56C
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido a máquina
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.464 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.464 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-08112
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798865263
  • Potencia de entrada máxima
    2.464 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2446.5 N, 550 lb
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW210
  • Estilo
    C
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2686 pulg-lbs;303.477 Nm
  • UPC_NO
    662798865263

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW214-41913-C-WR-56C-0270-08112
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo