Motion
SSW214 7.5/1 C WR 143TC

HUB CITY INC
SSW214 7.5/1 C WR 143TC

SSW214 7.5/1 C WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., trama de 143TC
Artículo MI #06090326
No. Fabricante SSW214 7.5/1 C WR 143TC
Precio3,950.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW214 7.5/1 C WR 143TC

SSW214 7.5/1 C WR 143TC Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., trama de 143TC
Artículo MI #06090326
No. Fabricante SSW214 7.5/1 C WR 143TC
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
Precio3,950.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    206
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW210
  • RPM máximas de salida
    233.3 rpm
  • Par de salida máximo
    692 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    550 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=7.5/1|ESTILO=C|FS=143TC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido a máquina
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.793 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-08147
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798865614
  • Potencia de entrada máxima
    2.793 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW210
  • Estilo
    C
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2851 pulg-lbs;322.12 Nm
  • UPC_NO
    662798865614

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW214-7.5/1-C-WR-143TC-0270-08147
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good