Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW210
- RPM máximas de salida17.5 rpm
- Par de salida máximo439 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío11 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=100/1|ESTILO=C|FS=143TC
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-08157
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798865713
- Potencia de entrada máxima0.217 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- SerieSSW210
- EstiloC
- UPC_NO662798865713
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1