Motion
SSW215 50/1 A WR 56C  1.438

HUB CITY INC
SSW215 50/1 A WR 56C 1.438

SSW215 50/1 A WR 56C 1.438 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #06090393
No. Fabricante SSW215 50/1 A WR 56C 1.438
Precio5,427.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW215 50/1 A WR 56C 1.438

SSW215 50/1 A WR 56C 1.438 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #06090393
No. Fabricante SSW215 50/1 A WR 56C 1.438
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
Precio5,427.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    215
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW210
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    970 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=50/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=5
  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido a máquina
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.769 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-08286
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798866284
  • Potencia de entrada máxima
    0.769 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW210
  • Estilo
    A
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10079 pulg-lbs;1138.8 Nm
  • UPC_NO
    662798866284

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW215-50/1-A-WR-56C-1.438-0270-08286
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"