Motion
SSW215 7.5/1 A WR 143TC  1.125

HUB CITY INC
SSW215 7.5/1 A WR 143TC 1.125

SSW215 7.5/1 A WR 143TC 1.125 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., trama de 143TC
Artículo MI #06090422
No. Fabricante SSW215 7.5/1 A WR 143TC 1.125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW215 7.5/1 A WR 143TC 1.125

SSW215 7.5/1 A WR 143TC 1.125 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., trama de 143TC
Artículo MI #06090422
No. Fabricante SSW215 7.5/1 A WR 143TC 1.125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW210
  • RPM máximas de salida
    233.3 rpm
  • Par de salida máximo
    692 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=7.5/1|ESTILO=A|FS=143TC|OD=2
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-08315
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798866574
  • Potencia de entrada máxima
    2.793 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW210
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798866574

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW215-7.5/1-A-WR-143TC-1.125-0270-08315
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno