Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW210
- RPM máximas de salida116.7 rpm
- Par de salida máximo897 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío11 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=15/1|ESTILO=A|FS=143TC|OD=6
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-08365
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798867076
- Potencia de entrada máxima1.887 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieSSW210
- EstiloA
- UPC_NO662798867076
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1